MTE D21-1-C16C-21 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: 3346921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346921
    EAN / GTIN 7291075377606
    Réf. fabricant 3346921
    Article hors catalogue L24090 138

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 21 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
    • Nombre de dents (NOF) 1
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Type de queue Round

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout