MTE D0.50-1-W0.75-14 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3346920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346920
    EAN / GTIN 7291075377392
    Réf. fabricant 3346920
    Article hors catalogue L24090 315

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.95″ ,Longueur utile (LU) 0.7″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.37″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
    • Nombre de dents (NOF): 1
    • Longueur hors tout (OAL): 2.95″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 0.7″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout