MT LNHU 1403 E14UN IC908 External (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Thread Milling Inserts for General Industries

Réf.: 3319988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3319988
    EAN / GTIN 7291075375350
    Réf. fabricant 3319988
    Article hors catalogue L24290 325

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
    • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 1.814 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout