• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

D3N 120-036-15.87A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3346814
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346814
EAN / GTIN 7291075396003
Réf. fabricant 3346814
Article hors catalogue L24040 413

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.472″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12 ,Longueur hors tout (OAL) 4.288″ ,Longueur utile (LU) 1.525″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.472″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.488″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.472″
  • Equivalent décimal: 0.472″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.293″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 12
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 120-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 4.288″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.4″
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 1.525″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout