Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 16.3 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.7 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 5.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 8 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 WXMT 030206T
- Longueur hors tout (OAL) 16.3 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 6.9 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
- Couple (TQ) 0.5 Nxm