DWLNL 16-4-JHP-MC Lever Lock Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying the CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3346707
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346707
EAN / GTIN 7291075392463
Réf. fabricant 3346707
Article hors catalogue L23990 1228

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4.764″ ,Longueur tête (LH) 1.417″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.764″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1-1/4″
  • Longueur tête (LH): 1.417″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 43..
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″