• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EC125H1.5C024-4T21 IC908 Tête de fraisage carbure monobloc avec 4 arêtes de coupe, hélice à 45° et divers rayons d'angle

Réf.: 3346378
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346378
EAN / GTIN 7291075149364
Réf. fabricant 3346378
Article hors catalogue L24060 1051

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.181″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T21
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 3.074″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.181″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T21
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.024″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.165″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3.074″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout