{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M3 − M12 | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensation pression | 7,5 mm | |
Compensation extension | 7,5 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
⌀ int. D1 | 19 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334634 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488442 | |
Réf. fabricant | 334634 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de taraudage à changement rapide M3-12
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
166,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
185,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 |
Norme de porte-outils | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 60 | 60 |
Capacité de taraudage | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensation extension | 7,5 | 7,5 |
⌀ int. D1 | 19 | 19 |
Type de produit | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage |