HM390 TPKT 0502PDR IC808 Plaquettes triangulaires avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales pour épaulement précis à 90°

Réf.: 3346006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346006
EAN / GTIN 7291075392395
Réf. fabricant 3346006
Article hors catalogue L23910 742

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 3.94 mm, Longueur plaquette (INSL) 5.26 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 3.94 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 5.26 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3
  • Longueur arête racleuse (BS) 1 mm

Produits adaptés

Porte-outils :