HM390 TPKT 0502PDR IC810 Plaquettes triangulaires avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales pour épaulement précis à 90°

Réf.: 3346005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI3MILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346005
    EAN / GTIN 7291075392388
    Réf. fabricant 3346005
    Article hors catalogue L23910 738

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 3.94 mm, Longueur plaquette (INSL) 5.26 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 3.94 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 5.26 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 3
    • Longueur arête racleuse (BS) 1 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :