Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 21.6 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 10 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur fonctionnelle (LF) 15 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Longueur hors tout (OAL) 21.6 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees