TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptor

Réf.: 3345231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3345231
EAN / GTIN 7291075396539
Réf. fabricant 3345231
Article hors catalogue L24130 114

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 24.7 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3
  • Longueur hors tout (OAL) 24.7 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier