TGSF 50-2-MMT12-5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptor

Réf.: 3345229
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TANGSLIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3345229
    EAN / GTIN 7291075396522
    Réf. fabricant 3345229
    Article hors catalogue L24130 7

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
    • Diamètre coupant (DC) 50 mm
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 10.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N2
    • Longueur hors tout (OAL) 24 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGSLIT" Afficher tout