• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C6 ASHL 25-1 HPMC Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Réf.: 3344415
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3344415
EAN / GTIN 7291075403411
Réf. fabricant 3344415
Article hors catalogue L24120 2236

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 70 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 82 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 158 mm

Produits adaptés

Accessoires