• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FF VNMT 0706ZN-ETR IC808 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage grande avance

Réf.: 3342807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3342807
EAN / GTIN 7291075364507
Réf. fabricant 3342807
Article hors catalogue L23910 1273

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 15 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.05 mm, Largeur plaquette (W1) 6.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.05 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "TANG4FEED" Afficher tout