• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

FFV D040-03-16-R-VN07 Fast Feed Shell Mill Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3312129
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
Série TANG4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3312129
EAN / GTIN 7291075364408
Réf. fabricant 3312129
Article hors catalogue L23980 552

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Diamètre moyeu (DHUB) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style Special
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 16 Degrees

Produits adaptés

De la même série "TANG4FEED" Afficher tout