PENTA 17N157P079LS IC1008 Plaquettes à gorges pentagonales de précision à rayon complet pour les matériaux doux

Réf.: 3341558
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3341558
EAN / GTIN 7291075399387
Réf. fabricant 3341558
Article hors catalogue L24080 342

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 0.79 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Produits adaptés

Porte-outils :