H690 EWN D32-6-W32-R04 90° Endmills Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3341115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3341115
EAN / GTIN 7291075431063
Réf. fabricant 3341115
Article hors catalogue L23980 2120

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 0.8 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop