• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H690 EWN D25-5-MMT15-R04 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Connection Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts

Réf.: 3341107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3341107
EAN / GTIN 7291075431322
Réf. fabricant 3341107
Article hors catalogue L23980 1030

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 23.9 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 0403
  • Longueur hors tout (OAL) 42 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.1 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout