H690 EWN D20-3-C20-R04 90° Endmills Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3341090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO Trigon Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3341090
    EAN / GTIN 7291075430974
    Réf. fabricant 3341090
    Article hors catalogue L23980 3066

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
    • Longueur tête (LH) 26 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout