• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

THMPL 20-D45-JHP Porte-outils avec canaux d'arrosage intégrés pour la haute pression, accueillant des adaptateurs pentagonaux TANG-GRIP

Réf.: 3337176
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
Série TANG 5 GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3337176
EAN / GTIN 7291075389746
Réf. fabricant 3337176
Article hors catalogue L23920 2420

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Longueur hors tout (OAL) 112 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 49.81 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 112 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 45 mm