• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

THMPR 19-D45-JHP Porte-outils avec canaux d'arrosage intégrés pour la haute pression, accueillant des adaptateurs pentagonaux TANG-GRIP

Réf.: 3337180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANG 5 GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3337180
EAN / GTIN 7291075389760
Réf. fabricant 3337180
Article hors catalogue L23920 3103

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Longueur hors tout (OAL): 4.409″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.04″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.748″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.409″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.772″

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "TANG 5 GRIP" Afficher tout