• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ERS375B56-4T06 IC908 Tête fraisage ébauche carbure monobloc 1,5xD pour grand volume copeaux

Réf.: 3336749
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336749
EAN / GTIN 7291075388978
Réf. fabricant 3336749
Article hors catalogue L24060 904

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.366″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.563″
  • Nombre de dents (NOF): 4

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.366″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.012″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.563″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 46 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0035 ″/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout