• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SVHNR 2525M-22-AL-JHP Screw Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 35° Rhombic Inserts

Réf.: 3336018
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336018
EAN / GTIN 7291075391787
Réf. fabricant 3336018
Article hors catalogue L23990 715

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 146.34 mm, Longueur tête (LH) 36.3 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 146.34 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 30.03 mm
  • Longueur tête (LH) 36.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNGU 22..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 7 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes