XNHU 130608PNN-PL IC808 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: 3335913
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELISLOT
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335913
EAN / GTIN 7291075450019
Réf. fabricant 3335913
Article hors catalogue L23910 344

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 8.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 13 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 8.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8