• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCIR 41-MTR020 IC1008 Plaquettes de filetage avec profil partiel à 60°

Réf.: 3333643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 3333643
EAN / GTIN 7291075387476
Réf. fabricant 3333643
Article hors catalogue L23940 2138

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 2.5 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 1.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 17 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 10 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :