SCIR 41-MTR006 IC1008 Plaquettes de filetage avec profil partiel à 60°

Réf.: 3333642
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 3333642
    EAN / GTIN 7291075387469
    Réf. fabricant 3333642
    Article hors catalogue L23940 2139

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.06 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 1.5 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 0.4 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 64 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 17 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :