AVC-D40-SVLCL-16T Têtes d'alésage interchangeables accueillant des plaquettes rhombiques à 80° avec 7° de dépouille

Réf.: 3332996
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332996
EAN / GTIN 7291075364927
Réf. fabricant 3332996
Article hors catalogue L23990 593

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCMT 332-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm