• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T890HT FLND63-7-22.22-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3332828
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ8TANG
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332828
EAN / GTIN 7291075384338
Réf. fabricant 3332828
Article hors catalogue L23980 1237

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22.22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22.22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout