T890HT FLND3.0-09-1.0-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3332802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ8TANG
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3332802
    EAN / GTIN 7291075384543
    Réf. fabricant 3332802
    Article hors catalogue L23980 2940

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.252″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 3″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
    • Nombre de dents (CICT): 9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.252″
    • Longueur hors tout (OAL): 2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout