• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

AVC-D20-SCLCR-09 Têtes d'alésage interchangeables accueillant des plaquettes rhombiques à 80° avec 7° de dépouille

Réf.: 3331896
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3331896
EAN / GTIN 7291075364866
Réf. fabricant 3331896
Article hors catalogue L23990 43

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm