PMN D22-3J02 IC908 Plaquettes utilitaires à 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges, utilisées sur matériaux doux et pour les tubes

Réf.: 3329280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 3329280
    EAN / GTIN 7291075380682
    Réf. fabricant 3329280
    Article hors catalogue L24080 265

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :