PCHL 12.7-D22-3-IQ Porte-outils de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: 2302669
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série PENTAIQGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302669
    EAN / GTIN 7291075318289
    Réf. fabricant 2302669
    Article hors catalogue L23920 3369

    Description

    Description:

    • Porte-plaquette de tronçonnage
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
    • Hauteur hors tout (OAH): 1″
    • Longueur hors tout (OAL): 4.72″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
    • Longueur tête (LH): 0.78″
    • Hauteur hors tout (OAH): 1″
    • Longueur hors tout (OAL): 4.72″
    • Hauteur attachement (H): 1/2″
    • Largeur attachement (B): 1/2″
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 0.87″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout