TGTR 2020-D42-2-JHP-MC Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec alimentation pour la haute pression par le dessous accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 3328567
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3328567
    EAN / GTIN 7291075386363
    Réf. fabricant 3328567
    Article hors catalogue L23920 2693

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 99 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.72 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
    • Longueur tête (LH) 29 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 99 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout