SD D32-7.5-R0.4-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 3328321
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3328321
EAN / GTIN 7291075311983
Réf. fabricant 3328321
Article hors catalogue L24060 150

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.75 mm, Diamètre coupant (DC) 31.25 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 7.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur hors tout (OAL) 8 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout