• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECI-H7 312-936C312CF-3.5 IC902 Fraises à 7 goujures avec hélice différente et pas variable, pour le fraisage de finition à grande vitesse CHATTERFREE

Réf.: 3327233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3327233
EAN / GTIN 7291075357240
Réf. fabricant 3327233
Article hors catalogue L24180 2709

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.312″ ,Equivalent décimal 0.312″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.936″ ,Nombre de dents (NOF) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.008″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Equivalent décimal: 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.936″
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0035 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout