MTFLE D1.75-4-1.0-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Réf.: 3326929
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3326929
    EAN / GTIN 7291075380279
    Réf. fabricant 3326929
    Article hors catalogue L24090 305

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-3/4″ ,Longueur utile (LU) 1.18″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-3/4″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.827″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
    • Longueur utile (LU): 1.18″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout