FFT3 EFM D08-2-080-C12-02 Fraises en bout de petits diamètres accueillant des plaquettes triangulaires non réversibles pour la forte avance

Réf.: 3326801
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NAN3FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3326801
EAN / GTIN 7291075392531
Réf. fabricant 3326801
Article hors catalogue L23980 2581

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 26 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 2.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 10.8 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 14 Degrees
  • Couple (TQ) 0.5 Nxm
  • Longueur utile (LU) 26 mm