FFT3 EFM D08-2-060-C10-02 Fraises en bout de petits diamètres accueillant des plaquettes triangulaires non réversibles pour la forte avance

Réf.: 3334291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série NAN3FEED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3334291
    EAN / GTIN 7291075392548
    Réf. fabricant 3334291
    Article hors catalogue L23980 2523

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 60 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 17 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 2.2 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 10.8 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 14 Degrees
    • Couple (TQ) 0.5 Nxm
    • Longueur utile (LU) 17 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes