QCP 215-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3325729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3325729
    EAN / GTIN 7291075383249
    Réf. fabricant 3325729
    Article hors catalogue L24050 2144

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 13.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 21.5 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 8.9 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
    • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 4.5 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 13.4 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout