• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

F90SP D2.0-04-.75-10 Fraises à surfacer dresser à 90° accueillant des plaquettes carrées

Réf.: 3325196
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325196
EAN / GTIN 7291075444964
Réf. fabricant 3325196
Article hors catalogue L23980 2066

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.58″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.38″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 10
  • Longueur hors tout (OAL): 1.58″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout