AVC-D32-GAIR-5 Adaptateurs intérieurs pour tournage, gorge et filetage

Réf.: 3325009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325009
EAN / GTIN 7291075432459
Réf. fabricant 3325009
Article hors catalogue L23920 2753

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout