MTF D080-4-27-30 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Réf.: 3323474
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323474
EAN / GTIN 7291075377255
Réf. fabricant 3323474
Article hors catalogue L24090 12

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout