• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MT LNHU 3005 I10ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Réf.: 3323366
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323366
EAN / GTIN 7291075376234
Réf. fabricant 3323366
Article hors catalogue L24290 299

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Pas filetage (TP) 2.54 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout