MT LNHU 3005 E4.00ISO IC908 Thread Milling Inserts for External ISO Metric Profile

Réf.: 3323365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3323365
    EAN / GTIN 7291075375718
    Réf. fabricant 3323365
    Article hors catalogue L24290 298

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
    • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 4 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout