MT LNHU 3005 E20UN IC908 External (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Thread Milling Inserts for General Industries

Réf.: 3323349
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323349
EAN / GTIN 7291075375527
Réf. fabricant 3323349
Article hors catalogue L24290 277

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.27 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout