• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CCGW 04T102T01015-1 IB10H Plaquettes rhombiques à 80° avec 1 insert CBN, 7° de dépouille, pour l'usinage des aciers traités

Réf.: 3322788
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3322788
EAN / GTIN 7291075117554
Réf. fabricant 3322788
Article hors catalogue L24270 209

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 4.44 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 4.37 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.79 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 4.44 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 4.37 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.79 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev