• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

MM S-A-L060/20-C08-T04-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3321543
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321543
EAN / GTIN 7291075148770
Réf. fabricant 3321543
Article hors catalogue L24070 159

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 16.9 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T04, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 5.8 mm
  • Longueur corps (LB) 16.9 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T04
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 60000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout