• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau en bois 2x6nombre de barreaux

Réf.: 33212
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 2×6
Exécution marchepied Sprosse
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33212
EAN / GTIN 4031405332126
Réf. fabricant 033212
Article hors catalogue L90110 464

Description

Description:

  • Echelle fixe en bois
  • Barres en pin jointif ou Caroline-Pine sans noeud, barreaux en frêne
  • Connexion de longeron conique, ce qui permet d'obtenir une surface de longeron lisse
  • Charnières stables en fer à cheval en acier
  • De série avec crochet de godet pratique
  • Sécurité d’écartement avec deux chaînes en acier galvanisé.
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Hauteur : 1670 mm
  • Hauteur de colonne : 60 mm
  • Longueur du conducteur : 1790 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur extérieure supérieure : 380 mm
  • Longueur du pas : 1090 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x6 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Largeur extérieure inférieure : 560 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange