• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TR6 ER D25/0.98-5-M12-07 Fraises en bout multifonctions avec connexion filetée FLEXFIT qui peuvent recevoir 4 différents types de géométrie de plaquettes

Réf.: 3320746
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320746
EAN / GTIN 7291075388183
Réf. fabricant 3320746
Article hors catalogue L23980 429

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 51.7 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 29.64 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Longueur hors tout (OAL) 51.7 mm

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout